CX2020NPT RACC.CX2020NPT T.1 1/4-M.1 1/4 W.P.:210 BAR

RACCORDI MASCHIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFPNP20I
Rubix:999190900045652
CX2020NPT RACC.CX2020NPT T.1 1/4-M.1 1/4 W.P.:210 BAR

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo maschio
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CX2020NPT RACC.CX2020NPT T.1 1/4-M.1 1/4 W.P.:210 BAR


RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1"1/4 NPT Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo maschio
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Diametro di filettatura31,8 mm
Pressione210 bar
10,12 IVA esclusa
/ Unità
12,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione