RACC.CP0405FI T.1/4-F.1/2 W.P.:400 BAR CX0405FIP
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPI05B
Rubix:999190900044605


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0405FI T.1/4-F.1/2 W.P.:400 BAR CX0405FIP
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:1/4" Diametro Attacco:1/2"-20 Orientamento:DIRITTO Pressione:400 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore