DKOS 90 DN16 E 11C48-16-10

Parker Hannifin Montaggio no-skive

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:11C48-16-10
Rubix:999200100082060
Produttore:11C48-16-10
DKOS 90 DN16 E 11C48-16-10

Riepilogo info tecniche

Tipologiagomito femmina metrico girevole a 90°
Connessione 15/8 ''
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKOS 90 DN16 E 11C48-16-10


I raccordi Parkrimp No-Skive Parker per media pressione serie 48 sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio del tubo e dei raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo. In questo modo si eliminano i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una giunzione troppo lunga o corta. I raccordi della serie 48 hanno una placcatura priva di cromo 6 e vengono utilizzati con i tubi idraulici a treccia metallica Parker, come Global Core con copertura standard, resistente o super resistente, Elite No-Skive con copertura standard, resistente o super resistente, tubi No-Skive Compact per la pulizia dell'acqua, tubi No-Skive Compact per rotaie con copertura ignifuga, tubi idraulici conformi a EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, tubi di aspirazione e ritorno conformi a SAE 100R4 e molti altri. Parker Hannifin soddisfa anche i requisiti delle norme SAE J1273 e ISO 17165-2, che prestano particolare attenzione all'abbinamento del tubo con i raccordi e alla loro compatibilità comprovata dal produttore.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 15,9 mm I.D. tubo, 5/8 pollici I.D. tubo, -10 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M24x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica S, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica S - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 41 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza di caduta: 48 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 66 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Refrigeranti (acqua-glicole), fluidi idraulici, olio idraulico minerale, aria, acqua
Dimensioni esatte: 30 mm (vedere legenda disegni W)
Diametro interno tubo: -10
Industria: Apparecchiature industriali, Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 420, 42,0
Dimensione attacco: 16 mm
Tipo di attacco: DKOS
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWE-S
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 16

Punti di forza

Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce agli utenti finali una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza abbinata alla più lunga durata del prodotto finale
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo di produzione più semplice, efficiente e sicuro

Applicazioni

Tutte le macchine per l'edilizia;Grandi macchine per lo stampaggio a iniezione;Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;Macchine per la movimentazione dei container;Idropulitrici ad alta pressione;Macchine per la carta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagomito femmina metrico girevole a 90°
Connessione 15/8 ''
Materialeacciaio
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima105 °C
Esecuzione48
Diametro esterno del tubo16 mm
Diametro di filettatura24 mm
Codice doganale73269098
€ 58,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione