CX1612MG RACC.CX1612MG T.1 -M.3/4 W.P.:280 BAR
RACCORDI MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMG12H
Rubix:999190900045490


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1612MG RACC.CX1612MG T.1 -M.3/4 W.P.:280 BAR
RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:3/4" Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione