RACC.CS1212FGO45 T.3/4-3/4 W.P.:420 BAR CS1212FGO45
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFSG412G
Rubix:999190900044133


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS1212FGO45 T.3/4-3/4 W.P.:420 BAR CS1212FGO45
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Diametro Attacco:3/4" Orientamento:45° Pressione:420 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore