RACC.CP05FOS12S/45B T.5/16 DIN.12S M20X1,5 W.P.:350 BAR CX05FOS12S45
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP412SC
Rubix:999190900044815


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP05FOS12S/45B T.5/16 DIN.12S M20X1,5 W.P.:350 BAR CX05FOS12S45
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:5/16" Per raccordo DIN:12S Orientamento:45° Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 7,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore