RACC.CH1616FP/B W.P.:415 BAR CH1616FPB
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFHP16H
Rubix:999190900044002


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CH1616FP/B W.P.:415 BAR CH1616FPB
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1" Orientamento:DIRITTO Pressione:415 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione