Riferimenti
Hydro:CH20FOS38S
Rubix:999190900044080


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CH20FOS38S W.P.:325 BAR CH20FOS38S
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:M52X2 Orientamento:45° Pressione:325 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 325 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore