RACC.CP05FW14A90 T5/16-F14X1.5 W.P.:280 BAR CX05FWP14A90
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPW914C
Rubix:999190900044819


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP05FW14A90 T5/16-F14X1.5 W.P.:280 BAR CX05FWP14A90
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:5/16" Diametro Attacco:M14X1.50 Orientamento:90° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 7,9 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore