RACC.CP0406FI90/B T.1/4F.9/16 W.P.:350 BAR CX0406FIP90

RACCORDI FEMMINA JIC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFPI906B
Rubix:999190900044625
RACC.CP0406FI90/B T.1/4F.9/16 W.P.:350 BAR CX0406FIP90

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina jic
Connessione 11/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CP0406FI90/B T.1/4F.9/16 W.P.:350 BAR CX0406FIP90


RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:1/4" Diametro Attacco:9/16"-18 Orientamento:90° Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina jic
Connessione 11/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione90°
Diametro di filettatura6,3 mm
Pressione350 bar
1,98 IVA esclusa
/ Unità
2,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore