RACC.CH2020FL45/B T.11/4-FL.11/4 W.P.:280 BAR CH2020FL45B
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CH2020FL45B
Rubix:999190900044046


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CH2020FL45/B T.11/4-FL.11/4 W.P.:280 BAR CH2020FL45B
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4 Orientamento:45° Pressione:280 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione