RACC.CS20FOS30S T.1 1/4 DIN.30S M42X2 W.P.:325 BAR CS20FOS30S
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFSF30SI
Rubix:999190900044397


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS20FOS30S T.1 1/4 DIN.30S M42X2 W.P.:325 BAR CS20FOS30S
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:M42X2 Orientamento:DIRITTO Pressione:325 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 325 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore