Riferimenti
Hydro:CX1630OM
Rubix:999190900045587
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1630OM RACC.CP1630OM T.1-OM30 W.P.:200 BAR
RACCORDO AD OCCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:M30X1.50 Pressione:200 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo ad occhio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 200 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
