CX0808FTC RACC.CP0808FTC T.1/2 -F.1/2 TOYOTA W.P.:350 BAR
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPTC08E
Rubix:999190900045048


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0808FTC RACC.CP0808FTC T.1/2 -F.1/2 TOYOTA W.P.:350 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Diametro Attacco:1/2" Orientamento:DIRITTO Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore