CX2432FP45 RACC.CP2432FP45/B T.11/2-FP.2 W.P.:185 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX2432FP45
Rubix:999190900045762


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2432FP45 RACC.CP2432FP45/B T.11/2-FP.2 W.P.:185 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:2" Orientamento:45° Pressione:185 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro esterno del tubo | 40 mm |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 185 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione