CX1012FGP45 RACC.CP1012FG45/B T.5/8-F.3/4 W.P.:350 BAR
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG412F
Rubix:999190900045234


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1012FGP45 RACC.CP1012FG45/B T.5/8-F.3/4 W.P.:350 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:5/8" Diametro Attacco:3/4" Orientamento:45° Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 15,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore