CX1616FL RACC.CP1616FL/B T.1 FL.1 W.P.:280 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPL16H
Rubix:999190900045514


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio zincato (bianco passivato) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1616FL RACC.CP1616FL/B T.1 FL.1 W.P.:280 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1" Orientamento:DIRITTO Pressione:280 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio zincato (bianco passivato) |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 130 °C |
| Esecuzione | dritto |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore