RACC.CH1616FL/B T.1 -FL.1 W.P.:350 BAR CH1616FLB
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFHL16H
Rubix:999190900043999


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CH1616FL/B T.1 -FL.1 W.P.:350 BAR CH1616FLB
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1" Orientamento:DIRITTO Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Esecuzione | dritto |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione