RACC.CX0304MG T.3/16-M.1/4 W.P.:415 BAR CX0304MG
RACCORDI MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMG04A
Rubix:999190900044521


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CX0304MG T.3/16-M.1/4 W.P.:415 BAR CX0304MG
RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:3/16" Diametro Attacco:1/4" Pressione:415 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 4,8 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore