CX1212FL RACC.CP1212FL/B T.3/4-FL.3/4 W.P.:350 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPL12G
Rubix:999190900045338


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio zincato (passivazione criii) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1212FL RACC.CP1212FL/B T.3/4-FL.3/4 W.P.:350 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Diametro Attacco:3/4" Orientamento:DIRITTO Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio zincato (passivazione criii) |
| Esecuzione | diritto |
| Diametro esterno del tubo | 38,1 mm |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore