CX0612ET45 RACC.CP0612ET45/B T.3/8-D.12 W.P.:445 BAR
TUBETTI LISCI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX0612ET45
Rubix:999190900044923

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0612ET45 RACC.CP0612ET45/B T.3/8-D.12 W.P.:445 BAR
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:3/8" Diametro Attacco:12 mm Pressione:445 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
| Pressione | 445 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore