RACC.CS2432FL T.11/2-FL 2 W.P.:210 BAR CS2432FL
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CS2432FL
Rubix:999190900044450


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio, zincato (senza cromo vi) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS2432FL T.11/2-FL 2 W.P.:210 BAR CS2432FL
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:2" Orientamento:DIRITTO Pressione:210 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio, zincato (senza cromo vi) |
| Esecuzione | dritto |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore