CS20FOS38S90

RACCORDI FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFS938SI
Rubix:999190900044403
CS20FOS38S90

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina
Connessione 11 1/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CS20FOS38S90


RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:M52X2 Orientamento:90° Pressione:325 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina
Connessione 11 1/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione90°
Diametro di filettatura31,8 mm
Pressione325 bar
27,17 IVA esclusa
/ Unità
33,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore