CX1616FRS45 RACC.CP1616FRS45B T. 1 - F. 1 7/16 W.P.:280 BAR
RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPFR416H
Rubix:999190900045531


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1616FRS45 RACC.CP1616FRS45B T. 1 - F. 1 7/16 W.P.:280 BAR
RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):1" Diametro Attacco:1"7/16-12 Orientamento:45° Pressione:280 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore