RACC.CS16MM25S T.1 DIN.25S M36X2 W.P.:380 BAR CS16MM25S

RACCORDI MASCHIO DIN2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:CS16MM25S
Rubix:999190900044315

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo maschio din2353
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS16MM25S T.1 DIN.25S M36X2 W.P.:380 BAR CS16MM25S


RACCORDO MASCHIO DIN2353 Diametro Interno Tubo [Pollici]:1" Per raccordo DIN:25S Pressione:380 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo maschio din2353
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Diametro di filettatura25,4 mm
Pressione380 bar
19,41 IVA esclusa
/ Unità
23,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore