CX0806FGP RACC.CP0806FG T.1/2-F.3/8 W.P.:415 BAR
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG06E
Rubix:999190900044999


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0806FGP RACC.CP0806FG T.1/2-F.3/8 W.P.:415 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Diametro Attacco:3/8" Orientamento:DIRITTO Pressione:415 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore