RACC.CS3232FP T.2 -FP 2 W.P.:345 BAR CS3232FP
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFSP32M
Rubix:999190900044487


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS3232FP T.2 -FP 2 W.P.:345 BAR CS3232FP
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:2" Diametro Attacco:2" Orientamento:DIRITTO Pressione:345 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Diametro di filettatura | 50,8 mm |
| Pressione | 345 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore