RACC.CS2024FP90 T.11/4-FP 11/2 W.P.:415 BAR CS2024FP90
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFSP924I
Rubix:999190900044386


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS2024FP90 T.11/4-FP 11/2 W.P.:415 BAR CS2024FP90
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/2 Orientamento:90° Pressione:415 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore