RACC.CP0604FG45 T.3/8-F.1/4 W.P.:445 BAR CX0604FGP45
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG404D
Rubix:999190900044835


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0604FG45 T.3/8-F.1/4 W.P.:445 BAR CX0604FGP45
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:3/8" Diametro Attacco:1/4" Orientamento:45° Pressione:445 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
| Pressione | 445 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore