CX2432FL90 RACC.CP2432FL90/B T.11/2-FL.2 W.P.:185 BAR

RACCORDI A FLANGIA SAE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:CX2432FL90
Rubix:999190900045760
CX2432FL90 RACC.CP2432FL90/B T.11/2-FL.2 W.P.:185 BAR

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 1/2 ''
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CX2432FL90 RACC.CP2432FL90/B T.11/2-FL.2 W.P.:185 BAR


RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:2" Orientamento:90° Pressione:185 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 1/2 ''
Materialeacciaio
Esecuzione90°
Diametro esterno del tubo71,4 mm
Diametro di filettatura38,1 mm
Pressione185 bar
63,96 IVA esclusa
/ Unità
78,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore