RACC.CP04MM08S T.1/4 DIN.08S M16X1,5 W.P.:450 BAR CX04MM8S
RACCORDI MASCHIO DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPM08SB
Rubix:999190900044719

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP04MM08S T.1/4 DIN.08S M16X1,5 W.P.:450 BAR CX04MM8S
RACCORDO MASCHIO DIN2353 Diametro Interno Tubo [Pollici]:1/4" Per raccordo DIN:08L Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore