RACC.CS2020FGO T.11/4 -F.11/4 W.P.:325 BAR CS2020FGO

RACCORDI FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFSG20I
Rubix:999190900044320
RACC.CS2020FGO T.11/4 -F.11/4 W.P.:325 BAR CS2020FGO

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina
Connessione 11 1/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS2020FGO T.11/4 -F.11/4 W.P.:325 BAR CS2020FGO


RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4 Orientamento:DIRITTO Pressione:325 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina
Connessione 11 1/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Diametro di filettatura31,8 mm
Pressione325 bar
14,55 IVA esclusa
/ Unità
17,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore