CX1216FIP45 RACC.CP1216FI45/B T.3/4-F.1 5/16 W.P.:280 BAR
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPI416G
Rubix:999190900045388


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1216FIP45 RACC.CP1216FI45/B T.3/4-F.1 5/16 W.P.:280 BAR
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:3/4" Diametro Attacco:1"5/16-12 Orientamento:45° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione