RACC.CH3232FGO T.2 -FG.2 W.P.:250 BAR CH3232FGSO
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CH3232FGSO
Rubix:999190900044116


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CH3232FGO T.2 -FG.2 W.P.:250 BAR CH3232FGSO
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:2" Diametro Attacco:2" Orientamento:DIRITTO Pressione:250 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 50,8 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione