CX1212MGF RACC.CX1212MGF T.3/4-M.3/4 S.PIANA W.P.:350 BAR
Raccordo a pressione Hydro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX1212MGF
Rubix:999190900045361


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | bsp parallelo sede piana maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1212MGF RACC.CX1212MGF T.3/4-M.3/4 S.PIANA W.P.:350 BAR
CX1212MGF
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bsp parallelo sede piana maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | mannelijke platte zitting |
| Diametro esterno del tubo | 19 mm |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione