RACC.CP0504FG90 T.5/16-F.1/4 W.P.:350 BAR CX0504FGP90
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG904C
Rubix:999190900044727


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0504FG90 T.5/16-F.1/4 W.P.:350 BAR CX0504FGP90
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:5/16" Diametro Attacco:1/4" Orientamento:90° Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 7,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore