Riferimenti
Hydro:TFBXT216
Rubix:999190900043926

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | bussola a pressare per r2at/2sn |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA PRES. 1 R2AT/2SN/R1AT/1SN BXT216
BUSSOLA Tipologia:PRESSARE Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Interno Tubo:25.40 mm Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bussola a pressare per r2at/2sn |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore