RACC.CP0606MI T.3/8'M.9/16' W.P.:350 BAR CX0606MI
RACCORDI MASCHIO JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMI06D
Rubix:999190900044873

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0606MI T.3/8'M.9/16' W.P.:350 BAR CX0606MI
RACCORDO MASCHIO JIC Diametro Interno Tubo Pollici:3/8" DIametro Attacco:9/16" Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore