CX12MM20S RACC.CX12MM20S T.3/4 DIN.20S M30X2 W.P.:350 BAR
RACCORDI MASCHIO DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPM20SG
Rubix:999190900045472

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX12MM20S RACC.CX12MM20S T.3/4 DIN.20S M30X2 W.P.:350 BAR
RACCORDO MASCHIO DIN2353 Diametro Interno Tubo [Pollici]:3/4" Per raccordo DIN:20S Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore