RACC.CP0506FI T.5/16-F.9/16 W.P.:350 BAR CX0506FIP
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPI06C
Rubix:999190900044751


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0506FI T.5/16-F.9/16 W.P.:350 BAR CX0506FIP
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:5/16" Diametro Attacco:9/16"-18 Orientamento:DIRITTO Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 7,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore