CX0810MI RACC.CP0810MI T.1/2'M.7/8' W.P.:350 BAR
RACCORDI MASCHIO JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMI10E
Rubix:999190900045082

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0810MI RACC.CP0810MI T.1/2'M.7/8' W.P.:350 BAR
RACCORDO MASCHIO JIC Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" DIametro Attacco:7/8" Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore