CX2432FL RACC.CP2432FL/B T.11/2-FL.2 W.P.:185 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX2432FL
Rubix:999190900045758


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2432FL RACC.CP2432FL/B T.11/2-FL.2 W.P.:185 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:2" Orientamento:DIRITTO Pressione:185 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 185 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore