FEMALE METRIC SWIVEL L SERIES 1CA48-15-8C

Hannifin Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:1CA48-15-8C
Rubix:999200100083896
Produttore:1CA48-15-8C
FEMALE METRIC SWIVEL L SERIES 1CA48-15-8C

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo a pressione
Connessione 11/2 ''
Materialein acciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FEMALE METRIC SWIVEL L SERIES 1CA48-15-8C


I raccordi Parkrimp No-Skive Parker per media pressione serie 48 sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio del tubo e dei raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo. In questo modo si eliminano i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una giunzione troppo lunga o corta. I raccordi della serie 48 hanno una placcatura priva di cromo 6 e sono utilizzati con i tubi idraulici in treccia metallica Parker come Global Core con copertura standard, resistente o super resistente, Elite No-Skive con copertura standard, resistente o super resistente, tubi No-Skive Compact per la pulizia dell'acqua, tubi No-Skive Compact per rotaie con copertura ignifuga, tubi idraulici conformi a EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, tubi di aspirazione e di ritorno conformi a SAE 100R4 e molti altri.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 12,7 mm I.D. tubo, 1/2 pollice I.D. tubo, -8 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M22x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica L, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 26 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 50 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione del tubo: 27 mm (vedi legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -8
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 315, 31,5
Dimensione attacco: 15 mm
Tipo di attacco: DKOL
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 15

Punti di forza

- Il sistema abbinato di tubi e raccordi garantisce una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza
combinata con la più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
La tecnologia No-Skive offre il processo di produzione più semplice, efficiente e sicuro agli assemblatori

Applicazioni

Tutte le macchine per l'edilizia;Grandi macchine per lo stampaggio a iniezione;Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;Macchine per la movimentazione dei container;Pulitori ad alta pressione;Macchine per la carta;Macchine per l'edilizia;Stampaggio a iniezione;Trasporti;Silvicoltura e agricoltura;Movimentazione dei materiali;Pasta e carta;Idraulica

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo a pressione
Connessione 11/2 ''
Materialein acciaio inox
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima100 °C
Esecuzione48
Diametro esterno del tubo15 mm
Diametro di filettatura15 mm
Pressione315 bar
€ 64,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione