RACC.CP05FOS10L/45B T.5/16 DIN.10L M16X1,5 W.P.:280 BAR CX05FOS10L45

RACCORDI FEMMINA DIN2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFP410LC
Rubix:999190900044804
RACC.CP05FOS10L/45B T.5/16 DIN.10L M16X1,5 W.P.:280 BAR CX05FOS10L45

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina din2353
Connessione 15/16 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CP05FOS10L/45B T.5/16 DIN.10L M16X1,5 W.P.:280 BAR CX05FOS10L45


RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:5/16" Per raccordo DIN:10L Orientamento:45° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina din2353
Connessione 15/16 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione45°
Diametro di filettatura7,9 mm
Pressione280 bar
2,14 IVA esclusa
/ Unità
2,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore