CX0815ET RACC.CP0815ET T.1/2-D.15 W.P.:280 BAR
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPT15E
Rubix:999190900045125


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0815ET RACC.CP0815ET T.1/2-D.15 W.P.:280 BAR
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Diametro Attacco:15 mm Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore