STEM CONNECTOR 6MM 3620 06 00

Legris LF3600 Nipplo a doppio innesto, 6 mm, MS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3620 06 00
Rubix:160000001718754
Produttore:3620 06 00
EAN:0820099281278
STEM CONNECTOR 6MM 3620 06 00

Riepilogo info tecniche

Tipologia3620
Connessione 1tube, 6 mm (o.d.) ''
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : STEM CONNECTOR 6MM 3620 06 00








Connessione di 2 tubi con un angolo di 90 gradi a una porta filettata -Costruzione solida e compatta -Forme esterne facili da pulire -Componenti conformi alla norma FDA e al regolamento 1935/2004/ce -Eccellente resistenza alla corrosione -Controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire qualità e tracciabilità RoHS.
Applicazioni: Industriale generale, controllo dei fluidi, industriale, medico, pneumatico, pneumatico in impianto, trasporto, controllo di processo
Materiale del corpo: Ottone
Materiale corpo: Ottone, nichelato chimico FDA
Marchio: Parker, Legris
Rivestimento: Nichelato chimico FDA
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Collegamento 2 Dimensione: 6
Tipo di collegamento 2: Tubo
Dimensione raccordo 3: n/a
Tipo raccordo 3: n/a
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), lubrificanti (grasso), acqua
Industria: Processi industriali, alimenti e bevande, industria generale, trasporti, sanità e scienze della vita
Pressione massima di esercizio: 30
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -25
Stile del prodotto: Connettore a doppio stelo maschio
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: Dritto
Specifiche Met: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consultateci), FDA 21 CFR (Food), EC RG: 1935/2004
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,005

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Peso imballaggio57 g
Tipologia3620
Connessione 1tube, 6 mm (o.d.) ''
Materialeottone nichelato
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima150 °C
Esecuzionerecht
Diametro esterno del tubo6 mm
Pressione30 bar
60 mm
Codice doganale74122000
€ 3,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione