CX2432FP90 RACC.CP2432FP90/B T.11/2-FP.2 W.P.:185 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tieffe:CX2432FP90
Rubix:999190900045763
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2432FP90 RACC.CP2432FP90/B T.11/2-FP.2 W.P.:185 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:2" Orientamento:90° Pressione:185 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

