RACC.CH3232FP45/B T.2 -FP.2 W.P.:345 BAR CH3232FP45B
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CH3232FP45B
Rubix:999190900044125


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CH3232FP45/B T.2 -FP.2 W.P.:345 BAR CH3232FP45B
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:2" Diametro Attacco:2" Orientamento:45° Pressione:345 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro esterno del tubo | 51 mm |
| Diametro di filettatura | 50,8 mm |
| Pressione | 345 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore