CX0608MI RACC.CP0608MI T.3/8'M.3/4' W.P.:350 BAR
RACCORDI MASCHIO JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMI08D
Rubix:999190900044907

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0608MI RACC.CP0608MI T.3/8'M.3/4' W.P.:350 BAR
RACCORDO MASCHIO JIC Diametro Interno Tubo Pollici:3/8" DIametro Attacco:3/4" Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore