CX2035ET RACC.CP2035ET T.11/4-D.35 W.P.:125 BAR
TUBETTI LISCI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX2035ET
Rubix:999190900045692

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2035ET RACC.CP2035ET T.11/4-D.35 W.P.:125 BAR
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:35 mm Pressione:125 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 125 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore